曜日別特売
ZD-SUS-6RNi 径違い六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS) リケン 57465845

径違い六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1/4×1/8
呼び径(A)8×6
内容量1個注文コード57465845品番ZD-SUS-6RNi
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。

用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管呼び径(A)8×6呼び径(B)1/4×1/8形状径違い六角ニップル寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)33寸法(C)10寸法B(mm)17寸法L2(mm)10寸法d1(Φmm)7.5寸法d2(Φmm)5適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする