※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
100
1000
100
1200
125
1400
150
200
300
360
520
680
840
最大結束径(Φmm)
20
300
25
365
425
35
50
83
100
150
200
250
20
22
幅(mm)
7.9
4.6
7.9
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57465935
品番
YLS-7.9-100B
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途
石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
トラスコ品番
694-1580
材質
316ステンレススチール
長さ(mm)
100
幅(mm)
7.9
厚さ(mm)
0.26
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~+300
最大結束径(Φmm)
20
引張強度(N)
1112
最小結束径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応