※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
長さ(mm)
520
1000
1200
125
1400
150
200
300
360
520
680
840
100
最大結束径(Φmm)
150
300
365
25
425
35
50
83
100
150
200
250
20
22
幅(mm)
7.9
4.6
7.9
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57466170
品番
YLS7.9-520A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途
石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
トラスコ品番
694-1557
材質
304ステンレススチール
長さ(mm)
520
幅(mm)
7.9
厚さ(mm)
0.26
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~+300
最大結束径(Φmm)
150
引張強度(N)
1112
最小結束径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応