MRⅡ-T チーズ MRジョイントⅡ リケン 57466229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRⅡ-T チーズ MRジョイントⅡ リケン 57466229
MRⅡ-T チーズ MRジョイントⅡ リケン 57466229

チーズ MRジョイントⅡ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード57466229品番MRⅡ-T
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

用途給水給湯・温水呼び径25寸法L2(mm)45寸法E1(mm)18寸法E2(mm)18
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57466213
2024-02-08
用途: 給湯循環配管 銅管の修理用
有限会社 三世商事電気・ガス・熱供給・水道業

このリケンのMRシリーズは在庫に欠かせませんね。いざというときに欲しいものですから、すべてのサイズは少量ですがストックしております。モノタロウは早いし、送料が無料ですからとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする