※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
グリップLA LAカップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
40
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1・1/2
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57466509
品番
FX-LA
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途
給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
タイプ
離脱防止機能を保有しないタイプ
呼び径
50
寸法a(mm)
28
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
4
ボルト
M8
適合管
鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
標準締付トルク(N・m)
7~10
六角穴径(mm)
6
適合塩ビ管
40
注意
※冷温水配管等の管の熱伸縮等が生じる場合には、別途伸縮継手を用いてください。漏水や脱管等の原因となります。※塩ビ管の呼び30(Φ38.0)は、対応できません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。※FX-LAは管の着脱防止機能を有しておりません。必ず管の固定を行ってください。漏水や脱管等の原因となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材