曜日別特売
G-HI-LA-AP-65A HI-LAカップリング  オスアダプター リケン 57467489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-HI-LA-AP-65A HI-LAカップリング  オスアダプター リケン 57467489
G-HI-LA-AP-65A HI-LAカップリング  オスアダプター リケン 57467489

HI-LAカップリング オスアダプター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード57467489品番G-HI-LA-AP-65A
参考基準価格(税別)¥10,610販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター質量(g)1300種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ寸法L(mm)101呼び径65A全長(m)101寸法L1(mm)83寸法E(mm)43使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36953217
2023-08-25
用途: 水道工事
その他業種

此のカップリングオス、ネジ山が宜しい。扱い方が楽。

対象商品 : 36953235
2023-01-15
用途: 既存配管と 新規の配管の接続
松尾設備電気・ガス・熱供給・水道業

非常に施工がしやすく また確実に 接続可能 です、 接続の入り込み が 少し 少ないのが 気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 36953226
2022-11-10
用途: はめ殺しのバルブ交換に
農業 鈴木基之農・林・水産業

塩ビ缶とバルブを繋ぐのに長さを短くできて、はめ殺しでも交換が可能です。

対象商品 : 36953183
2021-11-19
用途: 機械の部品
建設業・工事業

思ったよりもしっかりしていました。重量、サイズの表記があるともっと良かったのかと思います。

対象商品 : 36953192
2021-02-04
用途: エコキュ-ト取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

主に鉄管に使用しております、錆びたネジ部にとても良いです。

対象商品 : 36953201
2020-05-05
用途: 施設のメンテナンス
サービス業

ゴールデンウイークの最中迅速に届いて助かりました。

対象商品 : 36953192
2019-12-05
用途: 既存水道配管に接続時に便利
サービス業

給湯器を変更するとき、切断した鋼管にそのまま接続できたので、助かった。

対象商品 : 36953183
2017-09-16
用途: 鉄管の漏水時にCUPが打てないときに使いました。
株式会社イトウ電気・ガス・熱供給・水道業

この製品がなければ、漏水修理ができなかったので、この製品はかなり重宝しております。
また、購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする