G-HI-LA-AQ-65A HI-LAカップリング  メスアダプター リケン 57467507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-HI-LA-AQ-65A HI-LAカップリング  メスアダプター リケン 57467507
G-HI-LA-AQ-65A HI-LAカップリング  メスアダプター リケン 57467507

HI-LAカップリング メスアダプター

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード57467507品番G-HI-LA-AQ-65A
参考基準価格(税別)¥11,190販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

日本水道協会認証登録品です。

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター質量(g)1530種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ寸法L(mm)99呼び径65A全長(m)99寸法L1(mm)81寸法E(mm)41使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36953244
2017-05-19
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも扱えて便利です!
トリセツ付いてれば
もっと便利です!

対象商品 : 36953244
2015-08-07
用途: リフォーム現場
サンユーエスエー ミュージック

古い家のリフォームでは欠かせないものだと思います。
これで大半を架橋ポリに更新すると気持ちもスッキリします。

1が参考にしています
対象商品 : 36953244
2015-05-04
用途: 古い水道管を短くして使う

古い水道管で、ネジをたてる事が出来ないのでそのまま菅を切ってつなげる事が出来るので、便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする