GRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468697
GRT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468697

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)40×10注文コード57468697品番GRT
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)40×10呼び径B1(inch)1 1/2呼び径B2(inch)1 1/2呼び径B3(inch)3/8種類ねじ込み継手材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ質量(g)363呼び径(B)1 1/2×3/8最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油中心から端面までの距離 A(mm)34中心から端面までの距離 B(mm)34中心から端面までの距離 L(mm)34中心から端面までの距離 L1(mm)34適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管中心から端面までの距離 C(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 設備修理

真空/空圧既設配管に圧力計などを取り付ける用途で購入しました。
サイズ刻印が比較的ハッキリしているので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする