※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
80×15
呼び径B1
3
注文コード
57468898
品番
GBRS
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び径B1
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80×15
呼び径B1
3
呼び径B2
1/2
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いソケット
質量(g)
825
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
72
呼び径
80×15
呼び径(B)
3×1/2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材