ZD-BRL ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケン 57469458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BRL ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケン 57469458
ZD-BRL ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケン 57469458

ZD 白 異径エルボ (バンド付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65×20
65×20
25×15
32×25
40×25
40×32
50×40
20×15
25×20
32×15
32×20
40×15
40×20
50×15
50×20
50×25
50×32
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
内容量1個注文コード57469458品番ZD-BRL
参考基準価格(税別)¥15,650販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径(A)65×20材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする