ZD-BRS ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 57469625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BRS ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 57469625
ZD-BRS ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケン 57469625

ZD 白 異径ソケット (バンド付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1-1/4×3/4
1-1/4×3/4
3/4×1/2
1×1/2
1-1/4×1
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
1×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
2×1/2
2×3/4
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
3×1/2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×4
6×3
6×4
6×5
呼び径(A)32×20
32×20
20×15
25×15
32×25
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
25×20
32×15
40×15
40×20
50×15
50×20
65×15
65×20
65×25
65×32
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
150×80
150×100
150×125
内容量1個注文コード57469625品番ZD-BRS
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
呼び径(A)32×20材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)48呼び径(B)1-1/4×3/4使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57469668
2021-10-24
用途: 灌水用に50mmのポンプにホースをつなぐため
農・林・水産業

50×20の異径ソケットがあることを今まで知らなくて2段で20mmまで落としていました。
これを見つけてから 配管がすっきりしたし、何より安く作ることができました。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする