※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
ZD 白 ソケット (バンド付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57470185
品番
ZD-BS
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材