曜日別特売
ZD-BU ZD 白 ブッシング リケン 57470255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZD-BU ZD 白 ブッシング リケン 57470255
ZD-BU ZD 白 ブッシング リケン 57470255

ZD 白 ブッシング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25×20
25×20
25A×15A
40A×25A
40A×32A
50A×25A
50A×40A
65A×25A
65A×40A
65A×50A
80A×50A
80A×65A
20×15
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
50×15
50×20
50×32
65×15
65×20
65×32
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
内容量1個注文コード57470255品番ZD-BU
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
呼び径(A)25×20材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48951893
2020-10-04
用途: 水タンク用
その他業種

内径はシール材付きは有難いが モノタロウ製より一寸高価で失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする