曜日別特売
52438 コカ・コーラゼロシュガー コカ・コーラ 57479215

コカ・コーラゼロシュガー

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1ケース(1500mL×8本)注文コード57479215品番52438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720

「コカ・コーラ ゼロ」は、2007年6月の発売以来、「コカ・コーラ」ならではの特別なおいしさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで提供してきました。
強い炭酸感と豊かなコークの味わいを楽しめます。

容量(mL)1500賞味期限メーカー製造日より6ヶ月原材料炭酸、カラメル色素、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、カフェイン栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、糖類:0g、食塩相当量:0.01g種類炭酸飲料アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5747921552438609975285250152438 コカ・コーラゼロシュガー コカ・コーラ 60997528コカ・コーラゼロシュガーコカ・コーラ1箱(1.5L×6本)
2,398
税込2,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57479197
2023-12-05
用途: 冬でもコーラ
その他業種

大好きなコーラ 冬はこのサイズが有り難いです 飲み切りサイズ見た目も可愛くて気に入っております

2023-11-19
用途: 運送
便利屋ジェドサービス業

喉が渇いた時には、いつもコーラゼロにしてます。ありがたい爽快感がたまりません。

対象商品 : 42814653
2020-03-29
用途: さっぱりとした爽快感が欲しいとき
製造業

カフェインゼロと勘違いして購入しました。夜寝る前に飲むのでカフェイン無しが欲しかったのですが、昼間に飲んでいます。飲みきりサイズで重宝しています。300ミリ

対象商品 : 42814653
2019-08-29
用途: 空調整備がない現場等
株式会社ソウケン運輸・通信業

300mLを購入したのですが、飲み切ることができ、休憩時間にも丁度いい料で大活躍しております。炭酸が一番とのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする