TBM
TBM LimeAir Bag ごみ袋 薄手
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1パック(20枚)
1パック(20枚)
1パック(50枚)
容量(L)
20
20
30
45
70
90
厚さ(mm)
0.012
0.012
0.014
0.016
寸法(横×縦)(mm)
500×600
500×600
500×700
650×800
800×900
900×1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
57479515
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
薄くてソフト、伸びやすい素材
石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
入数(枚)
20
容量(L)
20
寸法(横×縦)(mm)
500×600
素材
ポリエチレン+炭酸カルシウム