TBM
TBM LimeAir Bag ごみ袋 厚手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
1パック(50枚)
1パック(20枚)
容量(L)
45
45
70
90
厚さ(mm)
0.02
0.02
0.025
0.03
寸法(横×縦)(mm)
650×800
650×800
800×900
900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
57479567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
厚くタフ、破れにくい素材
石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
入数(枚)
50
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
素材
ポリエチレン+炭酸カルシウム