- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637

 

- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637
- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637
- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637
- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637
- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637
- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637
- TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋 TBM 57479637

TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)
幅(mm)310
サイズL
厚さ(mm)0.017
内容量1パック(20枚)注文コード57479637品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
中身が見えにくい乳白タイプ
石油由来プラスチックの使用量を約27%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約23%削減

材質ポリエチレン+炭酸カルシウム幅(mm)310厚さ(mm)0.017乳白サイズL入数(枚)20丈(cm)55マチ(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする