TBM
TBM LimeAir Bag 手つきポリ袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(15枚)
1パック(50枚)
1パック(40枚)
1パック(30枚)
1パック(25枚)
1パック(20枚)
1パック(15枚)
幅(mm)
350
150
180
210
260
310
350
サイズ
LL
SSS
SS
S
M
L
LL
厚さ(mm)
0.019
0.012
0.013
0.015
0.017
0.019
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(15枚)
注文コード
57479646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
中身が見えにくい乳白タイプ
石油由来プラスチックの使用量を約27%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約23%削減
材質
ポリエチレン+炭酸カルシウム
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.019
色
乳白
サイズ
LL
入数(枚)
15
丈(cm)
60
マチ(mm)
160