21BMFS メガネ型フェイスシールド ノーブランド 57480037

21BMFS メガネ型フェイスシールド ノーブランド 57480037
21BMFS メガネ型フェイスシールド ノーブランド 57480037
21BMFS メガネ型フェイスシールド ノーブランド 57480037
21BMFS メガネ型フェイスシールド ノーブランド 57480037

メガネ型フェイスシールド

(6件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード57480037品番21BMFS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
メガネ併用可能タイプ。

用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。セット内容シールド×3枚、フレーム×1個機能曇り止め・メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(シールド)PET材質(部品)シールド取付:エラストマー
注意
※フレームとシールドの接合部の色が変更になる場合があります。(透明orブルー)
※フレームのかけ外しはツルを持って必ず両手で行ってください。片手で無理に行いますと怪我、破損、ゆがみの原因となります。
※使用用途以外での目的には使用しないでください。
※作業用としては使用しないでください。
※シールドにキズやよごれがついたときは交換してください。
※シールド表面の保護フィルムをはがしてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57480037
2024-06-03
用途: 機械の保守時
サービス業

付属のメガネ型フレームへの装着方法が工夫されており、扱いやすかったので購入して良かった。

対象商品 : 57480037
2022-02-09
用途: 訪問介護時
株式会社 野良猫舎医療・福祉・介護関連業

メガネのタイプのフェイスシールドがなかなか入手出来ず、今回こちらで見つけてすぐに注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 57480037
2021-05-23
用途: 仕事に
医療・福祉・介護関連業

マスクと一緒に使用しています。
装着感はわるくないです。眼鏡の上にしていますが、着脱が簡単なのと、髪の毛が乱れないので気に入っています。

2021-08-01
用途: 現場フィルム作業時に使用
製造業

仕事で現場フィルム作業で使用してます。東レですが今はなかなか簡単に現場で使う物ももらえず自分で買いました。なかなか使いやすくて良かったです。交換用のシールドのみで販売してもらえると助かります。

対象商品 : 57480037
2021-04-26
用途: 研修会の時
佐藤建築設計工房建設業・工事業

長時間使用する場合、頭にゴムベルトで巻く物だと頭が痛くなるが、眼鏡タイプだと苦にならない

対象商品 : 57480037
2020-10-16
用途: 歯科診療(歯科衛生士)
上田小児歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

軽く、圧迫感無く良いようです。
ヘッドバンドで無いところが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする