特長画像1
TY-Rap
サドル型マウンティングベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
縦(mm)
14.2
14.2
17
23.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481177
品番
TC140
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0799
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:2.4
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+85
縦(mm)
14.2
横(mm)
8.7
固定方法
ねじ固定もしくはリベット固定
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
3
ねじ穴(Φmm)
3