代表画像
TY-Rap
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
商品レビューを投稿する
返品不可
トラスコ品番
683-0778
683-0778
683-0781
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481265
品番
TC345AX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0778
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:5.2
色
黒
高さ(mm)
5.1
使用温度範囲(℃)
常時(ねじ固定):-60~+85、常時(接着シール):0~+70
縦(mm)
28.6
横(mm)
28.6
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
4.4×2
ねじ穴(Φmm)
4.4×2