TC5141-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481290

特長画像1

TC5141-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481290
TC5141-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481290
TC5141-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481290
TC5141-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481290

サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋材質6.6ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-60~+85注文コード57481290品番TC5141-NDT
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。

用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番683-0785材質6.6ナイロン幅(mm)使用結束バンド:4.8明青高さ(mm)7.5使用温度範囲(℃)常時:-60~+85縦(mm)17横(mm)11.1固定方法ねじ固定もしくはリベット固定難燃性UL94 V-2取付穴径ΦD(mm)3.8ねじ穴(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする