TC5142-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481308

特長画像1

TC5142-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481308
TC5142-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481308
TC5142-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481308
TC5142-NDT サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57481308

サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋材質6.6ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-60~+85注文コード57481308品番TC5142-NDT
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。

用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番683-0782材質6.6ナイロン幅(mm)使用結束バンド:7.6明青高さ(mm)10.7使用温度範囲(℃)常時:-60~+85縦(mm)23.4横(mm)14.2固定方法ねじ固定もしくはリベット固定難燃性UL94 V-2取付穴径ΦD(mm)5.2ねじ穴(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする