特長画像1
TY-Rap
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(50袋)
材質
6.6ナイロン
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+65
注文コード
57481518
品番
TC5342A-PDT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,050,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
この商品は
材質・使用温度範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途
X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2393
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:4.8
色
明青
高さ(mm)
5.7
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+65
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
接着シール
難燃性
UL94 V-2