曜日別特売
TC5344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481527

代表画像

TC5344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481527
TC5344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481527
TC5344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481527
TC5344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481527
TC5344A-NDT 4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap 57481527

4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋材質6.6ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-60~+85トラスコ品番683-2411注文コード57481527品番TC5344A-NDT
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番683-2411材質6.6ナイロン幅(mm)使用結束バンド:3.6明青高さ(mm)4.9使用温度範囲(℃)常時:-60~+85縦(mm)19.1横(mm)19.1固定方法ねじ固定もしくは接着シール難燃性UL94 V-2ねじ穴(Φmm)3.0×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする