曜日別特売
TY34M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481588

代表画像

TY34M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481588
TY34M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481588
TY34M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481588
TY34M パネル固定用結束バンド TY-Rap 57481588

パネル固定用結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番683-2391
内容量1袋注文コード57481588品番TY34M
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー適合RoHSトラスコ品番683-2391材質6.6ナイロン長さ(mm)151幅(mm)3.5厚さ(mm)1ナチュラル(乳白)使用温度範囲(℃)(常時使用)-40~+85難燃性UL94 V-2引張強度(N)180結束可能径(mm)最大:29、最小:2取付穴径(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする