代表画像
TY-Rap
パネル固定用結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
683-2408
683-3901
683-2391
683-2408
683-2407
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481606
品番
TY35M
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
適合
RoHS
トラスコ品番
683-2408
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
199
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
(常時使用)-40~+85
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
220
結束可能径(mm)
最大:45、最小:3.5
取付穴径(mm)
5.1