TY46M 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481658

特長画像1

TY46M 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481658
TY46M 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481658
TY46M 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481658

識別タグ連結マーキングタイ標準

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋長さ(mm)184使用温度範囲(℃)常時:-40~+85注文コード57481658品番TY46M
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。

用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番683-2405材質6.6ナイロン長さ(mm)184幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1ナチュラル(乳白)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85最大結束径(Φmm)45寸法(縦×横)(mm)表示プレート:13.1×27.0ラベルサイズ(mm)13.1×27.0難燃性UL94 V-2引張強度(N)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする