特長画像1
TY-Rap
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋
長さ(mm)
212
トラスコ品番
683-2382
注文コード
57481737
品番
TY532M
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途
ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2382
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
212
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+85
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:20.6×9.3
ラベルサイズ(mm)
20.6×9.3
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
80