TY546MF 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481859

特長画像1

TY546MF 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481859
TY546MF 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481859
TY546MF 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap 57481859

識別タグ連結マーキングタイ標準

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋長さ(mm)184使用温度範囲(℃)常時:-40~+85注文コード57481859品番TY546MF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。

用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番683-2422材質6.6ナイロン長さ(mm)184幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1ナチュラル(乳白)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85最大結束径(Φmm)45寸法(縦×横)(mm)表示プレート:63×27.0ラベルサイズ(mm)63×27.0難燃性UL94 V-2引張強度(N)220×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする