特長画像1
TY-Rap
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋
長さ(mm)
212
トラスコ品番
683-2388
注文コード
57481920
品番
TY5532M
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途
ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-2388
材質
6.6ナイロン
長さ(mm)
212
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
常時:-40~+85
最大結束径(Φmm)
51
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:20.6×9.3
ラベルサイズ(mm)
20.6×9.3
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
80