特長画像1
TY-Rap
直列マウンティングベース
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
内容量
1袋
1袋
1箱(5袋)
縦(mm)
130
79
76
108
140
171
244
53.3
130
168
206
17
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482096
品番
TC1115
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
仕様
最大束数:3
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6506
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
5.2
縦(mm)
130
横(mm)
15.9
固定方法
ネジ止め
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
3.7