特長画像1
TY-Rap
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
57482288
品番
TC401
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
用途
太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
仕様
ケーブル許容本数:4本(5.5sq)
トラスコ品番
686-6504
材質
対候性アセタール
色
黒
材質(本体)
対候性アセタール
フレーム厚さ(mm)
1.5-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ケーブル径(Φmm)
7.8