TC402 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 57482297

特長画像1

TC402 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 57482297
TC402 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 57482297

高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
内容量1袋注文コード57482297品番TC402
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。

用途
太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
仕様ケーブル許容本数:4本(5.5sq)トラスコ品番686-6488材質対候性アセタール材質(本体)対候性アセタールフレーム厚さ(mm)1.5-3RoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする