TC403 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 57482306

特長画像1

TC403 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 57482306
TC403 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap 57482306

高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋注文コード57482306品番TC403
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。

用途
太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
仕様ケーブル許容本数:8本(5.5sq)トラスコ品番686-6493材質対候性アセタール材質(本体)対候性アセタールフレーム厚さ(mm)1.5-3RoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする