TC5344 結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準 TY-Rap 57482340

特長画像1

TC5344 結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準 TY-Rap 57482340
TC5344 結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準 TY-Rap 57482340
TC5344 結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準 TY-Rap 57482340
TC5344 結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準 TY-Rap 57482340

結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋注文コード57482340品番TC5344
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番686-6518材質本体:66ナイロン(PA66)幅(mm)使用結束バンド:3.6ナチュラル(乳白)高さ(mm)4.9縦(mm)19.1横(mm)19.1固定方法ねじ固定もしくは接着シール難燃性UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)3.0×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする