特長画像1
TY-Rap
結束バンド用ラチェットクランプベース
商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)
使用結束バンド:15
使用結束バンド:6
使用結束バンド:15
高さ(mm)
22
11.5
17.2
18
22
トラスコ品番
686-6514
686-6503
686-6491
686-6490
686-6489
686-6546
686-6497
686-6514
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482385
品番
TC5350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
高さを調整できるラチェットクランプです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
686-6514
材質
本体:66ナイロン(PA66)
幅(mm)
使用結束バンド:15
色
ナチュラル(乳白)
高さ(mm)
22
縦(mm)
25
横(mm)
25
固定方法
ネジ止め
難燃性
UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.3