特長画像1
TY-Rap
高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
57482629
品番
GD-001-TB
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
用途
太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
仕様
ケーブル許容本数:4本(5.5sq)
トラスコ品番
686-6554
材質
本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)、材質:対候性アセタール
色
黒
フレーム厚さ(mm)
1.5-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ケーブル径(Φmm)
7.8