TC5141 サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482656

特長画像1

TC5141 サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482656
TC5141 サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482656
TC5141 サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482656

サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋
縦(mm)17
内容量1袋注文コード57482656品番TC5141
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番686-6550材質本体:66ナイロン(PA66)幅(mm)使用結束バンド:4.8ナチュラル(乳白)高さ(mm)7.5縦(mm)17横(mm)11.1固定方法ネジ止め取付穴径ΦD(mm)3.8難燃性:UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする