TC5142X サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482681

特長画像1

TC5142X サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482681
TC5142X サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482681
TC5142X サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rap 57482681

サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)
内容量1袋注文コード57482681品番TC5142X
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。

用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番686-6555材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)幅(mm)使用結束バンド:7.6高さ(mm)10.7縦(mm)23.4横(mm)14.2固定方法ネジ止め取付穴径ΦD(mm)5.2 難燃性:UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする