用途・飲料水への塩素注入に。
・プール、浴場などへの塩素注入に。
その他【接続ホース】Φ4xΦ9 PVCブレードホース材質【ダイヤフラムヘッド】PVC【バルブシート/Oリング】耐薬FKM【ボールバルブ】セラミック型式CRX30電源単相AC100~240V最大吐出量(mL/min)30周波数50/60Hz保護等級IP65相当(防水・防塵)最大吐出圧力(MPa)1ストローク数(spm)200ストローク長調整範囲(%)50~100回路パルスタイプストローク長(mm)2ポンプサイズ30ml/min×1.0MPa