ポータブルドラムポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)【ポンプチューブ】700
周波数(Hz)50
内容量1個注文コード57483487品番B2Vario-PVDF32-700-5
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
・ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
・スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
・スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
・ノズル用フックが標準装備。

用途
病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
付属品軟質PVCホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具長さ(mm)【ポンプチューブ】700接続口径ホース内径19mm G1 (ホース内径はタケノコ使用時)周波数(Hz)50最大流量(L/min)50最大揚程(m)5モーター出力(W)160モーター電圧(V)100材質(接液部)【ポンプチューブ】PVDF【インペラ】ETFE【シャフト】ハステロイC【ベアリング】ETFE/PTFE外径(mm)【ポンプチューブ】32RoHS指令(10物質対応)対応通液可温度(℃)-15~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする