G-73 業務用100枚入ゴミ袋 BOXタイプ システムポリマー 57505195

業務用100枚入ゴミ袋 BOXタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.04
寸法(幅W×長さL)(mm)800×900
内容量1箱(100枚×3箱)注文コード57505195品番G-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

業務用BOXタイプのポリ袋

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04透明容量(L)70寸法(幅W×長さL)(mm)800×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき790/税込869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする