システムポリマー
大型収納ポリ袋 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
250
250
230
寸法(幅W×長さL)(mm)
1200×2100
1200×2100
1300×1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚×30冊)
注文コード
57505220
品番
L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚くて丈夫!大きな物に最適。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
250
寸法(幅W×長さL)(mm)
1200×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
580
/
税込
¥
638
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません