システムポリマー
エンボスタイプ レジ袋 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.022
0.018
0.022
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×550
210×460
300×550
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10冊)
注文コード
57505247
品番
EP-45G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
中身が見えにくい!お買い物袋に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.022
色
グレー
サイズ(号)
関東45、関西45
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×550
マチ(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
790
/
税込
¥
869
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません