システムポリマー
トイレポット用ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚×60冊)
注文コード
57505256
品番
C-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中の見えない黒色トイレポット用ポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
黒
容量(L)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
240×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません