システムポリマー
大型120L ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
透明
透明
半透明
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚×30冊)
注文コード
57505326
品番
G-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
業務用120Lツルツルタイプ厚手透明ポリ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
120
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
790
/
税込
¥
869
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません