曜日別特売
E-74 ポリ袋0.04mm厚Ⅰパック10枚入 システムポリマー 57505378

ポリ袋0.04mm厚Ⅰパック10枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
半透明
内容量1箱(10枚×30冊)注文コード57505378品番E-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大きめサイズの袋でいろいろな使用が可能

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04半透明容量(L)70寸法(幅W×長さL)(mm)800×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき560/税込616
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする