システムポリマー
手提げ付きポリ袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚×20冊)
1箱(30枚×50冊)
1箱(30枚×40冊)
1箱(30枚×30冊)
1箱(50枚×100冊)
1箱(20枚×100冊)
1箱(15枚×100冊)
1箱(10枚×100冊)
1箱(30枚×100冊)
1箱(50枚×20冊)
1箱(10枚×20冊)
容量(L)
90
20
30
45
5
10
70
90
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×1000
350×600
380×700
400×800
180×400
210×460
580×900
650×1000
厚さ(mm)
0.035
0.015
0.02
0.013
0.018
0.03
0.035
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×20冊)
注文コード
57506060
品番
CC-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
とって付きなので持ち運びに便利です。手さげ袋やショッピングバック、ゴミ袋に使えます。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
容量(L)
90
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×1000
マチ(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません