システムポリマー
袋の底Uの字圧着シールポリ袋 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×10冊)
1箱(100枚×5冊)
1箱(100枚×10冊)
幅(mm)
100
300
265
180
175
100
155
350
450
高さ(mm)
400
600
530
450
370
400
500
700
800
厚さ(mm)
0.045
0.075
0.07
0.06
0.05
0.045
0.03
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10冊)
注文コード
57506114
品番
U-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
袋の底部分をUの字に圧着(シール)しています。袋の角がないから、角に魚が密集することがありません。魚の移動を考えて作られた袋です。
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.045
色
透明
高さ(mm)
400
種類
平袋
入数(枚)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
580
/
税込
¥
638
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません